カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • SMC(218)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • ワンド(マイセット)(25)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • RS PRO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Roxburgh EMC(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • KSフィルター(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • Martindale(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs85」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS・BSラインブースター 日本アンテナ

    CS・BSラインブースター

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    質量(kg)0.07電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224設置場所屋内用電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現。消費電力約32%省電力化。質量約23%軽量化。表面積約21%減。横幅約21mm減
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
    付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • 3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応CS・BSラインブースター(屋外用)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
    電流(A)0.07電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
ms852特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms852