カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 美和ロック(6)
  • セルスター(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MIWA(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日研工作所(2)
  • 不二空機(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-51」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現消費電力約32%省電力化質量約23%軽量化表面積約21%減横幅約21mm減
仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
テレビ受信用機器カテゴリ