カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
- コガネイ(451)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- omron(オムロン)(11)
- 黒田精工(8)
- ダイケン(7)
- CKD(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ツインバード(3)
- TOTO(3)
- DXアンテナ(3)
- 佐文工業所(3)
- KSフィルター(3)
- サン電子(3)
- IN WIN(インウィン)(3)
- ATEN(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- 昭和技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
「cs1a」の検索結果

AM用屋内混合器
日本アンテナ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
AM用屋外混合器
日本アンテナ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
4K8K対応隙間ケーブル
日本アンテナ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。 サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。 防滴型 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM寸法(mm)500×35×20.5ケーブル長(m)0.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
4K8K対応混合器
日本アンテナ¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~770・950~3224電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20