カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
「cs2u30a」の検索結果

AM用屋外混合器
日本アンテナ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25