カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(606)
  • TOA(71)
  • マスプロ電工(68)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • 住友重機械工業(66)
  • エスコ(58)
  • RS PRO(56)
  • TRUSCO(47)
  • サン電子(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • StarTech.com(39)
  • 関西通信電線(38)
  • Texas Instruments(35)
  • UNISON(ユニソン)(26)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(25)
  • JBL professional(25)
  • リオン(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db10」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CATV用イコライザー(10dB) 日本アンテナ

    CATV用イコライザー(10dB)

    日本アンテナ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
    その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2.5以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75
  • 10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    10dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
  • 10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ

    10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型

    日本アンテナ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    10dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
    質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)10±1.5、(90~770MHz)10±1.0、(770~1500MHz)10±1.5、(1500~2150MHz)10±1.5、(2150~2602MHz)10±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
  • 10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ

    10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

    日本アンテナ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
    質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
  • 3dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    3dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)3.0±0.6、(70~770MHz)3.0±0.6、(770~1489MHz)3.0±0.6、(1489~2150MHz)3.0±0.6、(2150~2681MHz)3.0±0.8、(2681~3224MHz)3.0±1.0
  • 15dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    15dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
  • 6dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

    6dB用アッテネーター F型/電流通過型

    日本アンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    3.2GHz対応、6dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)6.0±0.6、(70~770MHz)6.0±0.6、(770~1489MHz)6.0±0.6、(1489~2150MHz)6.0±0.6、(2150~2681MHz)6.0±1.0、(2681~3224MHz)6.0±1.0
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    分配数2質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 地デジブースター 日本アンテナ

    地デジブースター

    日本アンテナ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
    使用帯域UHF付属品防水キャップ1個寸法(mm)(六角)12×48.6質量(g)20消費電力(W)1.1チャンネル数(受信)UHF13~62chRoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)14~18出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)雑音指数(dB)1.5入力レベル(適正)40~76dBμV
  • 4K8K対応 分波器 日本アンテナ

    4K8K対応 分波器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    周波数帯域(MHz)10~3224通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下入力インピーダンス(Ω)75(F型)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
  • 4K8K対応屋内用分配器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分配器

    日本アンテナ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
    適合マスト径(Φmm)22~38出力端子F型付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
  • CS・BSラインブースター 日本アンテナ

    CS・BSラインブースター

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    質量(kg)0.07電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224設置場所屋内用電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
  • 4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分岐器

    日本アンテナ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
    周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
  • 卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ

    卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

    日本アンテナ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
    質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時8.0)電源電圧DC15V/0.16A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・110℃S:10以下利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72、BS・110℃S:45~75定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(70-2602MHz通過) 日本アンテナ

    CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(70-2602MHz通過)

    日本アンテナ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    70~3224MHz 帯域を通過し、10~55MHz を減衰させます。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~5570~9090~770770~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~55MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~55MHz)-、(70~90MHz)3.5、(90~770MHz)1.5、(770~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)45、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通 日本アンテナ

    4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
    周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用
  • 4K8K対応 分波器 日本アンテナ

    4K8K対応 分波器

    日本アンテナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35G(5))比で消費電力約6%省電力化
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、CATV下り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:108●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比(VSWR):CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)8電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~1000MHz)を増幅するブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40G(5))比で消費電力を約4%省電力化
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】CATV上り:-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下、34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】CATV上り:75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)、―●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113●直読端子:CATV上り:出力、―●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上、―付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)166(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~1000標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得35dBタイプで中規模集合住宅におすすめ。前モデル(S35GSE(5))比で小型、軽量、低消費電力を実現。消費電力約32%省電力化。質量約23%軽量化。表面積約21%減。横幅約21mm減
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以上●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】CATV上り:34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●入力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5●出力レベル調整(ATT)(dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)13(送電時18)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60標準利得(dB)CATV上り:35雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10VSWRCATV上り:2.0以下
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    CATV 上り(10~60MHz)、下り(70~962MHz)、BS・CS-IF(1030~3224MHz)を増幅する高性能ブースターです。下り利得40dBタイプで大規模集合住宅におすすめ。前モデル(S40GSE(5))比で消費電力を約9%省電力化
    仕様●BER:【標準出力レベル時】CATV上り:1.0e -9以下、CATV下り:1.0e -9以下、BS・CS-IF:1.0e -9以下●CIN(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CN比(dB):【標準出力レベル時】CATV下り:51以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-70以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●使用湿度範囲(%):【結露なきこと】20~90●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.5、CATV下り:±2.0、BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1030MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[962MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-14[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1030MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:±2.0、CATV下り:±3.0、BS・CS-IF:±3.0[ チルト特性に対して]●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:110、CATV下り:113、BS・CS-IF:105/110/115(50波)[1030/2150/3224MHz]●直流供給電源(V):【BS・ CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%)4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±20(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:75~85、CATV下り:73~83、BS・CS-IF:70~80(50波)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+50外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(送電時25.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、CATV下り:70~962、BS・CS-IF:1030~3224標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45[1030/2150/3224MHz]雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:9以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】0~-10VSWRCATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下
  • 乗り信号発生器 日本アンテナ

    乗り信号発生器

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    上り周波数2波(15MHz、55MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
    仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ

    卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

    日本アンテナ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
    質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時6.4)電源電圧DC15V/0.07A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×121×90周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

    日本アンテナ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
    質量(g)45使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • CATV用レベル調整器 日本アンテナ

    CATV用レベル調整器

    日本アンテナ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    上り信号は通過し、下り信号にチルト調整機能を持たせたフィルタです。下り帯域はスイッチの切換で、4、8、12、16dBの4段階のチルト調整ができます。出力モニタ端子がありますので、チルト調整が容易に行えます。接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト 製、裏ブタは圧入装着式で、高度のシールド効果が得られています。
    その他【チルト調整範囲(dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)4~16 ※4dBステップ、【下りモニタ端子 (dB)】(10~55MHz)-、(70~770MHz)-20±2.0、【通過帯域減衰量(dB)】(10~55MHz)2.5以下、(70~770MHz)6.5~2.5 ※4dBチルト(出荷時)付属品取付ねじ2本(本体取付済)、F型接栓(5C)2セット、F型メタルキャップ1個周波数帯域(MHz)10~5570~770電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~770MHz)2インピーダンス(Ω)75
  • CATV用イコライザー(6dB) 日本アンテナ

    CATV用イコライザー(6dB)

    日本アンテナ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    上り帯域(10~55MHz)を通過し、下り帯域(70~770MHz)にチルト機能をもたせたイコライザーです。上り帯域のレベルを損なうことなく、下り帯域単独でのレベル調整が行えます。ケースは六角形状ですので、持ちやすく取付けが簡単です。F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したΦ0.8mmです。
    その他【通過帯域減衰量(dB)】(10-55MHz)2以下、(70-770MHz)0.8±0.5(770MHz)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10-5570-770特性【イコライザ】(10-55MHz)-、(70-770MHz)770MHzに対し70MHzにて-6dB電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75
  • CATVブースター 日本アンテナ

    CATVブースター

    日本アンテナ
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    CATVの上り(10~55MHz)、下り(70~770MHz)を増幅する広帯域・高性能ブースターです。上り帯域は、システムに応じて増幅、カットの2タイプにスイッチ操作で切換え可能。前モデルに比べ消費電力が0.5W低くなり省エネ化
    仕様●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●チルト特性(dB):【切換EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-14 (2dBステップ)[770MHz]、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±2.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25 (5dBステップ)、CATV下り:-16 (2dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【C15形F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5、CATV下り:-20±1.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10 (5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】±2.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用のこと】CATV上り:105 (フラット出力)、CATV下り:107 (フラット出力)●最大伝送容量(ch):【デジタルは-10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:75、CATV下り:69●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】CATV下り:34以下●直読端子:CATV上り:出力●相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-55以下、CATV下り:-63以下●耐衝撃波:入力出力・電源端子とも正負各15kV(1.2/50μs)のサージ電圧に耐える付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)166 (H) × 127 (W) ×65 (D)消費電力(W)13電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~55、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上VSWR2.0以下
  • 乗り信号発生器 日本アンテナ

    乗り信号発生器

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
    仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
    仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
  • CS・BS/CATVブースター 日本アンテナ

    CS・BS/CATVブースター

    日本アンテナ
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    CATVとBS・CS放送に対応した40dB型の高出力ブースターです。高出力のためブースターの増設が抑えて「省スペース」・「省電力」の設計が可能。定格出力117dBμV(3.2GHz)のハイパワーを実現。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ
    仕様●2次相互変調[IM2](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●3次相互変調[IM3](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下●CINR(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-25(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±2.5●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5、BS・CS-IF:±3.0、CATV上り:±1.0、CATV下り:±1.5●周波数等化器(dB):【切換EQ】CATV下り:-14(2dBステップ)[70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内、CATV上り:2.0以内、CATV下り:3.0以内●標準出力レベル(dBμV):CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用、BS・CS-IF:107/112/117(50波)、(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:115(2波)、110(4波)、CATV下り:108/112(EQ-4dB)、110(フラット)デジタル信号-10dB運用●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】BS・CS-IF:DC15(±10%) 4W●直読端子:CATV上り:出力●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●複合2次歪[CSO](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-65以下●複合3次歪[CTB](dB):【定格出力レベル時】CATV上り:-60以下、CATV下り:-60以下●適正入力レベル(dBμV):CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、BS・CS-IF:72~82(50波)、CATV上り:80~90(2波)、CATV下り:70~82(EQ-4dB)、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)、、CATV上り:75~85(4波)、CATV下り:70~80(フラット)●阻止減衰量(dB):【上りカット時】CATV上り:30以上●電圧定在波比[VSWR]:CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下、CATV上り:2.0以下、CATV下り:2.0以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)22(送電時 27.5)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1000~3224、CATV上り:10~60、帯域切換時(30~60)、CATV下り:70~770標準利得(dB)CATV上り:35、CATV下り:40、BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)、CATV上り:35、CATV下り:40雑音指数(dB)【最大利得時】CATV上り:8以下、CATV下り:10以下、BS・CS-IF:10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:0~-10、CATV下り:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/UHF/FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/FMブースター

    日本アンテナ
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    40dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BS/UHF/FMブースターです。BL型名:SH・UF-1
    仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ) [1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-50以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):帯域内で±3.0以内、任意の6MHzで±1.0以内任意の100MHzで±2.0以内、任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-10、-10、-15、-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±1.5、-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力+20dBm以下で運用の事】95、105、103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):10(FM)、9(デジタル)、BS・CS 50(デジタル)●標準入力レベル(dBμV):656568●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】34以下、40.2以下●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM3】-76以下、-71以下、●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(DC15V 送電時22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)76~95、470~710、1030~3224電圧定在波比3.0以下、3.0以下、2.5以下標準利得(dB)30以上、40以上、35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下、8以下、10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】10以上、10以上、10以上
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。BL型名:SH-1
    仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
    仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BSブースター 日本アンテナ

    CS・BSブースター

    日本アンテナ
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
  • CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナ

    CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

    日本アンテナ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    46dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応した高出力CS・BS/UHF/FM対応ブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
    仕様●3次相互変調[IMR](dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-71以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】S・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力モニター(dB):S・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、ー15、S・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):FM・V-Low:-20±1.5、UHF:-20±1.5、S・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、S・CS-IF:±3.0以内●周波数特性等化器(dB):【EQ切換】S・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【チルト連続可変】S・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:4.0以内、S・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:115(9波)、S・CS-IF:107/112/117(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF入力端子】S・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:72~82、S・CS-IF:72~82●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)15(送電時 22)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:4.5以下、UHF:8以下、S・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:43~48、S・CS-IF:35~40/40~45/45~50(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)0~-10(連続可変)
テレビ受信用機器カテゴリ