カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(23)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • フジトク(14)
  • bitstrong(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KTC(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ノーブランド(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 大阪魂(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m06bs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター 日本アンテナCS・BS/UHF/V-Low・FMブースター日本アンテナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。
仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10
CS・BS/CATVブースター 日本アンテナCS・BS/CATVブースター日本アンテナ
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応したブースターです。
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】BS・CS-IF:-22以下●CTB(dB):【定格出力レベル時】CATV下り:-60以下●コンバーター供給電源(V):BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】CATV下り:-14(2dBステップ) [70MHz]、BS・CS-IF:-8(4dBステップ) [1000MHz]、【切換逆EQ】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]、【切換450MHzEQ】CATV下り:-4、【連続可変チルト】CATV上り:0~-6[10MHz]、CATV下り:0~-10[70MHz]、BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):CATV上り:全帯域で±1.0以内、CATV下り:全帯域で±2.0以内、BS・CS-IF:任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):CATV上り:-20±1.5(切換)、CATV下り:-20±1.5、BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-26(5dBステップ)、CATV下り:-16(2dBステップ)、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●出力レベル調整[ATT](dB):【切換】CATV上り:-10(5dBステップ)●利得安定度(dB):【-10~+40℃】CATV上り:±2.0以内、BS・CS-IF:±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):【全電力が+20dBm以下で運用の事】CATV上り:110(フラット出力)、CATV下り:110(フラット出力)、BS・CS-IF:103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):【デジタル(550~770MHz)は -10dB運用】CATV上り:TV2 DATA、CATV下り:TV74 デジタル、BS・CS-IF:BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):CATV上り:80、CATV下り:72●漏洩電界強度(dVμV/m):【3mの距離において】CATV下り:-6(2dBステップ) [770MHz]●直読端子:CATV上り:出力●相互変調(dB):【定格出力レベル時IM2】CATV上り:-60以下、CATV下り:-63以下、【定格出力レベル時IM3】CATV上り:-70以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)20(DC15V 送電時 27.5)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)【上り帯域切換時30~55】CATV上り:10~55、CATV下り:70~770、BS・CS-IF:1030~3224電圧定在波比CATV上り:2.0以下、BS・CS-IF:2.5以下標準利得(dB)CATV上り:30以上、CATV下り:38以上、BS・CS-IF:35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)【連続可変】CATV上り:10以上
CS・BSブースター 日本アンテナCS・BSブースター日本アンテナ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースター。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
仕様●CINR(dB〕:【BS・CS-IF:22以上】BS・CS-IF:22以上●ハム変調(dB):【BS・CS-IF:-60以下】BS・CS-IF:-60以下●不要放射(dBμV/m):【34以下】34以下●入力モニター(dB):BS・CS-IF:-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【BS・CS-IF:-12(6dBステップ)】BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【75】75●出力モニター(dB):BS・CS-IF:'-20±2.5●利得安定度(dB):BS・CS-IF:±3.0●周波数等化器(dB):【BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]EQ】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)[1000MHz]、【BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]チルト】BS・CS-IF:0~-8[1000MHz]●帯域内周波数特性(dB):BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:103/108/113(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):【BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W】BS・CS-IF:DC15(±10%) 6W●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):BS・CS-IF:68~78(50波)●電圧定在波比[VSWR]:2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【-10~+40】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)8.5(送電時 16)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1000~3224標準利得(dB)BS・CS-IF:35/40/45(1000/2150/3224MHz)雑音指数(dB)【BS・CS-IF:10以下】BS・CS-IF:10以下挿入損失(dB)FM・VHF・UHF・CATV:5以下、利得調整範囲(dB)【BS・CS-IF:0~-10】BS・CS-IF:0~-10
関連キーワード
zp06bs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • zp06bs