カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(164)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(88)
  • メディアカバーマーケット(1,062)
  • エスコ(613)
  • EverGreen INTERNATIONAL(540)
  • TRUSCO(326)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
  • DAYTONA(デイトナ)(227)
  • DXアンテナ(217)
  • オザック精工(191)
  • ParkTool(パークツール)(165)
  • ATHENA(アテナ)(125)
  • J-TRIP(121)
  • EBM(江部松商事)(102)
  • パール金属(100)
  • ラバーメイド(95)
  • D'Addario(95)
  • セキスイ(94)
  • マスプロ電工(91)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tena」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ

    室内アンテナ(ブースタ内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
    タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
  • 室内テレビアンテナ 日本アンテナ

    室内テレビアンテナ

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
    受信方式地上デジタル受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • 室内アンテナ 日本アンテナ

    室内アンテナ

    日本アンテナ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • マスト垂直固定金具 日本アンテナ

    マスト垂直固定金具

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
    適合マスト径(Φmm)25~32
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    919税込1,011
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • マスト継ぎ金具 日本アンテナ

    マスト継ぎ金具

    日本アンテナ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンテナマストを延長するときに使います。
  • 支柱取付金具 日本アンテナ

    支柱取付金具

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
    仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
  • ターンバックル 日本アンテナ

    ターンバックル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線の張りを調節します。
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナセット 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

    日本アンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ

    地上デジタル薄型アンテナ

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
    付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF13~52半値幅(度)80以下
  • 薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ

    薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)

    日本アンテナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
    付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
  • UHFアンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ

    日本アンテナ(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
  • 4K8K対応2端子型テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応2端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様壁面端子適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
  • UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 4K8K対応 プレート付テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応 プレート付テレビ端子

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.054寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
  • 高性能型アンテナ 日本アンテナ

    高性能型アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
    付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF/13~52
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
    電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)13~34
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
    付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~34半値幅(度)(電波)29~40
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL)

    日本アンテナ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1以下、(70~90MHz)1以下、(90~770MHz)1以下、(770~1489MHz)1以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 屋根馬 日本アンテナ

    屋根馬

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様

    日本アンテナ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ

    小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応

    日本アンテナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
    材質亜鉛アルミダイカスト質量(kg)0.04出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上
  • 4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ

    4K8K対応2端子型中間用直列ユニット

    日本アンテナ
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様端末用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
  • アンテナ固定金具 日本アンテナ

    アンテナ固定金具

    日本アンテナ
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    アンテナをマストに取付ける金具。
  • 小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応 日本アンテナ

    小型直列ユニット(入力-TV間電通小型テレビ端子)4K8K対応

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。 入力端子が左右最大30度回転するのでケーブルの取り回しが楽に出来ます。
    仕様壁面端子電源挿入型(入力-TV間電通)材質亜鉛アルミダイカスト質量(kg)0.02出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×44×30.4周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.3/1.5挿入損失(dB)0.2/0.3/0.4/0.5以下
  • 衛星アンテナ用避雷器 日本アンテナ

    衛星アンテナ用避雷器

    日本アンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
    仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3周波数帯域(MHz)10~30、30~2150電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
  • ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
  • 4K8K対応 中間用小型直列ユニット 日本アンテナ

    4K8K対応 中間用小型直列ユニット

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。 市販の取付枠に取付け可能です。 亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様中間用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.04寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下挿入損失(dB)(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
  • アンテナ取付金具 日本アンテナ

    アンテナ取付金具

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
    用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
  • アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナ

    アンカー(アンテナ支線止め)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    付属品カバー、クギ付材質ステンレス直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65
  • 防水補助テープ 日本アンテナ

    防水補助テープ

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1袋
    5日以内出荷
    全長(m)1
  • 支線固定くぎ 日本アンテナ

    支線固定くぎ

    日本アンテナ
    2,398税込2,638
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    支線を建物に固定します。サビに強い。
    寸法(mm)Φ6×110表面処理溶融亜鉛メッキ仕上