カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- TOWA[切削工具]
- モノタロウ(1)
- brembo(6)
- DUMONT(デュモン)(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NTB(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- SMC(2)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- アキツ(3)
- エナパック(18)
- コフロック(8)
- サンドビック(9)
- シグマ光機(6)
- タカノ(4)
- ニッサン(12)
- ヤンマー(52)
- 伊東電機(9)
- 富士インパルス(3)
- ブランドをもっと見る
「cr-400」の検索結果
![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃
TOWA[切削工具]¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15材質CBN刃数6全長(mm)50刃長(mm)2表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN




![CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600530-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 6枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52600977-240112-02.jpg)
![CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52599184-240112-02.jpg)