カテゴリ
- 鈑金・塗装(2)
絞り込み
ブランド
- TELWIN
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- ホンダ(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- レイニン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ノーブランド(1)
- デンゲン(1)
- LITTELFUSE(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sl-5000」の検索結果

スマートインダクター5000
TELWIN¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」。マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)。幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)。広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)。コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)。わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード。周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4