カテゴリ
- カー用品(14)
- 車用ソケット(13)
絞り込み
ブランド
- SEIWA(セイワ)
- モノタロウ(1)
- エーモン(4)
- 槌屋ヤック(22)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- マリンテック(33)
- アイネックス(2)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- LEAD(リード工業)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- カシムラ(151)
- サンエス(688)
- エレコム(171)
- サンワサプライ(78)
- 多摩電子(73)
- エアージェイ(69)
- CIO(58)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- サンワダイレクト(51)
- オーム電機(50)
- ブランドをもっと見る
「12v usb」の検索結果
特価

DCパワープラグmini A×2
SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
2DC+2USBダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
2DC+2USBコードソケット
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
1DC+2USBダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35最大消費電力(W)72
5ポートUSBマルチチャージャー
SEIWA(セイワ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。用途車の車内用品幅(mm)105色ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
1DC+2USBコードソケット
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。仕様USB2.4A色ブラック消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
USBフリースタイルイルミ2
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。色ブラック定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)消費電流(mA)最大約250
モニタリングダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2
モニタリングDcパワープラグ
SEIWA(セイワ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
DC/DCコンバーター
SEIWA(セイワ)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。色ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
ミニパワープラグ
SEIWA(セイワ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。 2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。 DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。 DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。出力PD40W(2ポート合計)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21
モニタリングコードソケット3
SEIWA(セイワ)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。用途車の車内用品幅(mm)150色ブラック高さ(mm)180奥行(mm)39電圧(V)DC12出力(USB)5V/2.4A
DCアルミパワープラグUA×2
SEIWA(セイワ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。幅(mm)25高さ(mm)27奥行(mm)45ポート数2出力電圧5V2.4A入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
DCパワープラグケーブルセット
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)55電圧(V)DC12/24出力5V2.4A