カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GROUND ZERO
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
GROUND ZERO
GROUND ZEROのページです。GROUND ZEROは、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー
GROUND ZERO¥39,980税込¥43,9781セット(2個)6日以内出荷グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。周波数(Hz)特性:45~22k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12最大出力(W)200深さ(mm)ウーファー部 取付:68定格出力(W)120取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングルインピーダンス(Ω)公称:3能率(dB)89
2Wayクロスオーバー ツィーター
GROUND ZERO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)6日以内出荷グランドゼロの-12dB/oct クロスオーバーネットワーク、GZUX 165.2SQです。+2dB、0dB、-2dB を選択可能なツイーターアッテネーション機能、2 段階のツイーターカットオフ周波数切替機能を搭載しています。仕様●HPF:4800Hz/-12dB(LOW) 5500Hz/-12dB(HIGH)●LPF:4800Hz/-12dB●レベルコントロール装備:ツィーター3段階/ミッド3段階●2Wayクロスオーバー
16.5cm 2way コンポーネントスピーカー
GROUND ZERO¥89,980税込¥98,9781セット(2個)6日以内出荷グランドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZUC 165.2SQ-ACTです。GZUC165.2SQ-ACTは音質を求めるカーオーディオユーザーのために開発されたコンポーネントスピーカーです。高い再生能力を持つブラックアノダイズドアルミニウムコーンのウーファー、シルクドームツイーター、-12dB/octクロスオーバーを採用。オプションのツイーターポッドGZTH 25-28Bに対応でインストールの幅を広げます。仕様●ツイーターハウジング:GZTH 25-28B対応●ツイーターマウント:フラッシュ※パッシブレスモデル(別途2Way対応クロスオーバー機能搭載のDSPまたは2Wayクロスオーバーネットワークが必要です。)●16.5cm2wayコンポーネントスピーカー寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21取付寸法(mm)深さ:63(ウーファー部)周波数特性40Hz~25kHz取付穴径(Φmm)144(ウーファー部)最大入力(W)230定格入力(W)140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
16chパワーアンプ内蔵24chDSP
GROUND ZERO¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI社製ADC/AKM社製DAC搭載。16chハイレベル入力+2chRCA入力装備。16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。 iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)。Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)。EPS(Error Protection System)搭載。純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:16系統●16chパワーアンプ内蔵24chDSP定格出力50W×12+100W×4(4Ω) or 200W×2(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル 最大16V、ローレベル(RCA) 最大3V入力インピーダンス(Ω)6S/N比100dBスピーカー出力:16系統
24chパワーアンプ内蔵 36chDSP
GROUND ZERO¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 2416 ULTRAです。24chD級パワーアンプ内蔵36chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI(テキサス・インスツルメンツ社製)192kHz/24bit DAC/ADC 搭載。24chハイレベル入力+2chRCA入力装備。24chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。8件のプリセット切替、音量調節(メインボリューム・サブボリューム)が可能になります。※サブウーファーレベルコントロールはソフトウェア上で設定が必要です。※DSPAシリーズを最大限に活用するためにはカーオーディオとパソコンの専門知識が必要です。購入及び取付調整はイース・コーポ―レーション正規取扱店への依頼を推奨いたします。またパソコンがインターネット接続されていることがソフトウェアの起動条件となります。仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:24系統●24chパワーアンプ内蔵36chDSP定格出力50W×20+100W×4(4Ω) or 200W×4(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル最大16V:ローレベル(RCA)最大3V入力インピーダンス(Ω)6スピーカー出力:24系統Bluetooth5.0対応、aptX HD/aptX/AAC/SBC
8cm ミッドレンジスピーカー
GROUND ZERO¥69,980税込¥76,9781セット(2個)6日以内出荷グラウンドゼロのミッドレンジスピーカー、GZPM 80SQ-Cです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。PLUTONIUMシリーズは、GROUNDZEROコンポーネントシステムの最高峰です。各ユニットの随所に音響特性に優れた高級パーツや最先端テクノロジーを惜しみなく投入することで、高品位かつ情報量豊かな再現性を実現。発売以来世界各国で高い評価を獲得し続けています。白いスピーカーコーンに黒のセンターキャップが特徴のミッドレンジGZPM 80SQ-Cは高効率ネオジウムマグネットとセラミックをコーティングしたアルミニウムコーン、高い耐久性のラバーサラウンドを採用した高性能ミッドレンジドライバーです。ツイータ―GZPT28SQ、ミッドウーファーGZPK165SQ-Cを組み合わせることによりマルチシステムを構築できます。※別途アクティブクロスオーバー搭載のデジタルプロセッサー、パッシブクロスオーバーが必要です。仕様8cm ミッドレンジスピーカー(ペア)寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:103×13取付寸法(mm)深さ:39周波数特性150Hz~4kHz取付穴径(Φmm)外径:94、直径:77定格入力(W)70インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
16.5cm ミッドレンジスピーカー
GROUND ZERO¥129,800税込¥142,7801セット(2個)6日以内出荷グラウンドゼロのミッドレンジウーファー、GZPK 165SQ-Cです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。PLUTONIUMシリーズは、GROUNDZEROコンポーネントシステムの最高峰です。各ユニットの随所に音響特性に優れた高級パーツや最先端テクノロジーを惜しみなく投入することで、高品位かつ情報量豊かな再現性を実現。発売以来世界各国で高い評価を獲得し続けています。本製品はスピーカーバスケットを一新、広帯域再生に重要なミッドウーファーの振動板にセラミックコーティングされたアルミニウムコーンを使用しマグネットにはネオジウムとフェライトのハイブリッドタイプを採用。忠実なサウンドを生み出します。ツイータ―GZPT28SQ、ミッドウーファーGZPM80SQ-Cを組み合わせることによりマルチシステムを構築できます。※別途アクティブクロスオーバー搭載のデジタルプロセッサー、パッシブクロスオーバーが必要です。仕様16.5cm ミッドレンジスピーカー(ペア)寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:180×21取付寸法(mm)深さ:70(ウーファー部)周波数特性40Hz~5kHz取付穴径(Φmm)144最大入力(W)200定格入力(W)140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)88
GROUND ZERO 10cmコアキシャル2wayスピーカー
GROUND ZERO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)6日以内出荷グランドゼロの10cmコアキシャル2wayスピーカー、GZ-GZIF 4001FXです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。GZIFはエントリークラスのコアキシャルスピーカーです。ウーファー振動板にはコーテッドペーパーコーン、ツィーターにはマイラードームを搭載で鳴りの良いパフォーマンスを生み出します。周波数(Hz)特性:80~20k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:136×20最大出力(W)90深さ(mm)ウーファー部 取付:30定格出力(W)50取付穴径(Φmm)ウーファー部:93インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)88