カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GROUND ZERO
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • ASTELL&KERN(1)
  • アディダス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「akm2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16chパワーアンプ内蔵24chDSP GROUND ZERO16chパワーアンプ内蔵24chDSPGROUND ZERO
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSPADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載TI社製ADC/AKM社製DAC搭載16chハイレベル入力+2chRCA入力装備16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能USB-DAC装備(最大192kHz/32bit) iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)EPS(Error Protection System)搭載純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。
仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:16系統●16chパワーアンプ内蔵24chDSP定格出力50W×12+100W×4(4Ω) or 200W×2(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル 最大16V、ローレベル(RCA) 最大3V入力インピーダンス(Ω)6S/N比100dBスピーカー出力:16系統