絞り込み
ブランド
- ペンニットー
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
ペンニットー
ペンニットーのページです。ペンニットーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥48,980~税込¥53,878~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥32,980~税込¥36,278~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥47,980~税込¥52,778~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥49,980税込¥54,9781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮前内径最小値(Φmm)1.1収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25入数25本
熱収縮チューブペンチューブTFE4X
ペンニットー¥76,980~税込¥84,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2収縮率(%)75
熱収縮チューブペンチューブTFE
ペンニットー¥46,880~税込¥51,568~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50
熱収縮チューブペンチューブSMT
ペンニットー¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25