カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ペンニットー
- ALPS TOOL(アルプスツール)(4)
- BIG DAISHOWA(1)
- MICROCHIP(10)
- OKUTANI(1)
- PALL(ポール)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- SK11(1)
- ノーブランド(2)
- バークシャー(2)
- 信栄物産(1)
- 共立機巧(1)
- 岡崎精工(5)
- 未来工業(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
「sst-16」の検索結果
特価

熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥86,980税込¥95,6781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40