カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 沖データ(OKI)
  • 黒田精工(240)
  • KANA(片山チエン)(138)
  • CKD(48)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • EPCOS(40)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • P・O・Pプロダクツ(13)
  • nexperia(11)
  • おたふく手袋(9)
  • NACHI(不二越)(9)
  • brembo(9)
  • 小池酸素工業(8)
  • TRUSCO(8)
  • 東洋技研(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](7)
  • PMC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b84」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル 沖データ(OKI)A4モノクロLEDプリンター B433dn コンパクトモデル沖データ(OKI)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約19%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷40枚/分。ファーストプリント時間 約4.5秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2130枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
仕様●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●シリアル:なし●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●印字速度(モノクロ):40PPM●本体サイズ(H×W×D):245×393×387mm●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●印字色:モノクロ●エコマーク:登録●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B433DN/●電波法備考:無線通信機能なしのため●最大印字サイズ:A4●メモリ(標準):512MB●国際エネルギースター:登録●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリ(最大):2GB●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●両面印刷:あり●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VCCI:対応備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約14(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.6以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
無線LANモジュール B822dn/B842dn(t)用 沖データ(OKI)無線LANモジュール B822dn/B842dn(t)用沖データ(OKI)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
インターフェース:IEEE802.11a/b/g/n。周波数帯 2.4GHz/5GHz。セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。APモードをサポート(APモードとは機器と端末を無線LANで直接接続する機能です)。プリンターへ無線LANモジュールを付けることにより、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時使用不可)。
A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル 沖データ(OKI)A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル沖データ(OKI)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能
仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A3モノクロLEDプリンター B843dnt ハイスペックトレイ付モデル 沖データ(OKI)A3モノクロLEDプリンター B843dnt ハイスペックトレイ付モデル沖データ(OKI)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックトレイ付きモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能
仕様●シリアル:なし●メモリスロット(空/全):なし●環境自己主張マーク:なし●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●国際エネルギースター:登録●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●本体サイズ(H×W×D):443×478×392mm●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A3●電波法備考:無線通信機能なしのため●メモリ(最大):512MB●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●メモリ(標準):512MB●印字速度(モノクロ):45PPM●パラレル:なし●印字色:モノクロ●両面印刷:あり●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)1400解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、2(オプション)トレイ3~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2 沖データ(OKI)【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3モノクロLEDプリンター B842dnt ハイパフォーマンストレイ付モデル COREFIDO2沖データ(OKI)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイパフォーマンストレイ付モデル 本体前面から消耗品やメンテナンス品の交換が可能に。高速印刷45枚/分。ウォームアップ時間8秒以下。最小55mm幅の短冊のし、最長1321×297mmの長尺用紙、坪量220g/m2の厚紙に印刷可能。最大給紙2430枚(オプション)。Chrome OS標準対応。モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応。有線LAN2ポート(拡張有線LANモジュール(メーカー型番:EL-A1 )オプション)、無線LAN(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能(オプションの有線LAN2ポートと同時接続不可)。装置寿命5年または150万ページ。約3.0円の低ランニングコスト。詳細はこちら
プリント方式デジタルLED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム商品タイププリンター