カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 沖データ(OKI)
- N-TONER(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「b843dn」の検索結果

A3モノクロLEDプリンター B843dn ハイスペックモデル
沖データ(OKI)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●メモリ(最大):512MB●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●メモリ(標準):512MB●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●印字色:モノクロ●メモリスロット(空/全):なし●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●環境自己主張マーク:なし●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●電波法備考:無線通信機能なしのため●本体サイズ(H×W×D):348×478×392 mm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●シリアル:なし●パラレル:なし●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●両面印刷:あり電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)最大1400/平均800解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
A3モノクロLEDプリンター B843dnt ハイスペックトレイ付モデル
沖データ(OKI)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷高速印刷かつ低ランニングコストで印刷ボリュームの多い現場を支えるハイスペックトレイ付きモデル/装置寿命7年または150万ページ、7年間無償保証(※1)、メンテナンス品7年間無償提供(※1)、高速印刷45ページ/分、ウォームアップ時間約15秒、ChromeOS標準対応、モバイル端末(iOS/Android)から印刷可能、ドライバーレス印刷対応、ドライバー側で縦横異なる倍率設定で印刷可能、印字可能領域は用紙の端から2mm、カセットトレイごとに印刷開始位置を調節可能、本体体積/従来比31%削減、メンテナンススペース従来比42%削減、最小55mm幅の短冊のしに対応、最長1321×297mmの長尺用紙に印刷可能、坪量220g/m2の厚紙に対応、最大2430枚給紙可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、無線LANに対応(オプション)、有線LANと無線LANの同時接続が可能、高速ネットワーク1000BASE-T標準対応、機器の設定を簡便化するセッティングツール、スマホで確認できるヘルプ表示、トレイの操作性/パネルの見やすさ向上、重要なビジネス情報を守るセキュリティ機能仕様●シリアル:なし●メモリスロット(空/全):なし●環境自己主張マーク:なし●印刷時消費電力:最大1,400W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均800W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●国際エネルギースター:登録●排紙方式:<本体排紙トレイ> 最大580枚 64g/m2(連量55kg)●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●本体サイズ(H×W×D):443×478×392mm●制御コード:PostScript3 エミュレーション、PDF(2.0)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、 IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:PostScript3エミュレーション:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●エコマーク:登録●最大印字サイズ:A3●電波法備考:無線通信機能なしのため●メモリ(最大):512MB●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●メモリ(標準):512MB●印字速度(モノクロ):45PPM●パラレル:なし●印字色:モノクロ●両面印刷:あり●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B843DN/●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約26(消耗品含む)最大消費電力(W)1400解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約15秒、低温待機モード復帰時:約6.7秒、パワーオン時:約19秒用紙サイズ<トレイ1> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、角形2号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<マルチパーパストレイ> A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、長形3号、長形4号、長形40号、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタム・<トレイ2/3/4>A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、タブロイド、レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、カスタムトナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、2(オプション)トレイ3~4RoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイププリンター待機時消費電力(W)52以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN> 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、<無線LAN> オプション: IEEE 802.11a/b/g/n
拡張有線LANモジュール(C651/B822/B833/B843)
沖データ(OKI)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応仕様●本体サイズ(W):70mm●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(D):93mm●本体サイズ(H):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為備考無線LANと同時に使用することはできません。有線(LAN1)と拡張有線(LAN2)を同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。本体質量(g)63対応機種C651dnw、B822dn、B833dn、B843dn、B843dntインターフェース100BASE-TX/10BASE-Tのみ対応RoHS指令(10物質対応)対応