カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
ブランド
  • 沖データ(OKI)
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(4)
  • ノーブランド(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • NEC(1)
  • ELPA(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oki 5650」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 沖電気純正 リボンカートリッジ RN6-00-009 沖データ(OKI)

    沖電気純正 リボンカートリッジ RN6-00-009

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合ML5650SU-R(SU3-R)、ML5350SE主な適合純正品番RN6-00-009種別純正色黒アズワン品番64-3806-62適合メーカーOKI
  • 沖電気純正 リボンカートリッジ RBN-00-007 沖データ(OKI)

    沖電気純正 リボンカートリッジ RBN-00-007

    沖データ(OKI)(22件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    適合ML8480(SE/SER/SU/SU2/SU3/SU-R/SU2-R/SU3-R)種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル 沖データ(OKI)

    【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル

    沖データ(OKI)(3件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応
    付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
  • 沖電気純正 サブリボン RN6-00-007 沖データ(OKI)

    沖電気純正 サブリボン RN6-00-007

    沖データ(OKI)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合ML8480SE(SER/SU/SU2/SU-R/SU2-R)主な適合純正品番RN6-00-007種別純正色黒アズワン品番65-0348-21RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI