家電 (8) 安全用品 (1) ブランド: JBL professionalすべて解除
屋外用スピーカー JBL professional 5日以内出荷
8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様 トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W 付属品 シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質 エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm) 350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg) 8.6 角度(°) カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度 87dB SPL(1W、1m) 入力 先バラケーブル 周波数 47Hz~16kHz(レンジ(-10dB)) 構成 (ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス 公称:8Ω 音圧レベル(dB) 最大:108dB SPL 許容入力(W) 240/120(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。
仕様 カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110 付属品 ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 適合 トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W 質量(kg) 4.2 タイプ 付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm) 253×190 感度 89dB(100Hz~10kHz平均) 開口寸法(mm) 223 端子 2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω) 公称:12 周波数レンジ 72Hz~19kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm) (LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25) 取付可能板厚(mm) 5~60 許容入力(W) 220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様 カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W 付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg) 5.5 寸法(Φ×高さH)(mm) 307×290 感度 92dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm) 282 音圧レベル(dB) 118dB SPL(ピーク) 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 58Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 取付可能板厚(mm) 15~35 許容入力(W) 180/90(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様 カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110 付属品 ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 適合 トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W 質量(kg) 4.2 タイプ 付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm) 253×190 感度 89dB(100Hz~10kHz平均) 開口寸法(mm) 223 端子 2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω) 公称:12 周波数レンジ 72Hz~19kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm) (LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25) 取付可能板厚(mm) 5~60 許容入力(W) 220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。
仕様 カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110 付属品 ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 適合 トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W 質量(kg) 3.9 タイプ 付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm) 253×107 感度 89dB(100Hz~10kHz平均) 開口寸法(mm) 223 端子 2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω) 公称:12 周波数レンジ 72Hz~19kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm) (LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25) 取付可能板厚(mm) 5~60 許容入力(W) 220/110(プログラム/ピンク)
ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professional 6日以内出荷
入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様 SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 432×88×402(除突起部) 入力 データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20 入力インピーダンス LINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ 入力レベル 最大:20dBu
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 色 白 寸法(Φ×高さH)(mm) 252×214 感度 89dB SPL(1W、1m) 板厚(mm) 取付可能:13~39 開口寸法(mm) 225 周波数 クロスオーバー:4.0kHz 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) 周波数レンジ 75Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional ¥ 169,800~税込 ¥ 186,780~
1個(2本)
6日以内出荷
8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様 カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 付属品 壁取付金具×2、六角レンチ 質量(kg) 6.7 感度 91dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 283×386×230(除突起部) 音圧レベル(dB) 最大:118dB SPL(ピーク) インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 45Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 許容入力(W) 240/120(プログラム/ピンク)
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様 カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 付属品 端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ 質量(kg) 4.2 感度 87dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×236×169 周波数 クロスオーバー:3.0kHz インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 70Hz~23kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19 許容入力(W) 200/100(プログラム/ピンク)