家電 (9) ブランド: JBL professionalすべて解除
テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professional 5日以内出荷
PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様 パワーアンプ:20W×2、Class D 付属品 HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100、50/60Hz 消費電力(W) 2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 896×90×62(除突起部) 構成 【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2 入力感度 (-8dBFS、1m)93dB SPL 入力端子 HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1) 音圧レベル(dB) 最大(1m):101 SPL 周波数レンジ (-10dB)62Hz~20kHz Bluetooth ver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様 カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W 付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg) 2.2 寸法(Φ×高さH)(mm) 196×197 感度 87dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm) 171 音圧レベル(dB) 最大:108dB SPL(ピーク) 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 74Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 許容入力(W) 60/30(プログラム/ピンク)
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional ¥ 99,980~税込 ¥ 109,978~
1個(2本)
6日以内出荷
5.25インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様 カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W 付属品 壁取付金具×2、六角レンチ 質量(kg) 3.5 感度 90dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×244×155(除突起部) 音圧レベル(dB) 最大:116dB SPL(ピーク) インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 60Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19 許容入力(W) 200/100(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424C/Tは、4インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに130°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 424C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様 カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130° 付属品 ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 適合 トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W 質量(kg) 2.8 タイプ 付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm) 196×182 感度 85dB(100Hz~10kHz平均) 開口寸法(mm) 168 端子 2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω) 公称:16 周波数レンジ 75Hz~18kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm) (LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19) 取付可能板厚(mm) 5~60 許容入力(W) 120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 寸法(Φ×高さH)(mm) 196×207 開口寸法(mm) 170 周波数 クロスオーバー:3.0kHz 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) 周波数レンジ 80Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 取付可能板厚(mm) 11~33
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional ¥ 94,980~税込 ¥ 104,478~
1個(2本)
6日以内出荷
高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 色 白 寸法(Φ×高さH)(mm) 252×214 感度 89dB SPL(1W、1m) 板厚(mm) 取付可能:13~39 開口寸法(mm) 225 周波数 クロスオーバー:4.0kHz 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) 周波数レンジ 75Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional 6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。
仕様 カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130 付属品 ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書 適合 トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W 質量(kg) 3 タイプ 付属品グリル:丸型、白 寸法(Φ×高さH)(mm) 253×107 感度 85dB(100Hz~10kHz平均) 開口寸法(mm) 224 端子 2-pinロッキングコネクター インピーダンス(Ω) 公称:16 周波数レンジ 75Hz~18kHz(10dB) ドライバーユニット(Φmm) (LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19) 取付可能板厚(mm) 5~49 許容入力(W) 120/60(プログラム/ピンク)
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様 カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 付属品 端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ 質量(kg) 4.2 感度 87dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×236×169 周波数 クロスオーバー:3.0kHz インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 70Hz~23kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19 許容入力(W) 200/100(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。6.5インチの低域ドライバーにより力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは116dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様 カバレージ角(1~16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W 付属品 C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 質量(kg) 3.4 寸法(Φ×高さH)(mm) 253×241 感度 91dB SPL(1~16kHz平均) 開口寸法(mm) 226 音圧レベル(dB) 最大:116dB SPL(ピーク) 端子 ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω) 公称:8 周波数レンジ 62Hz~20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm) LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19 許容入力(W) 100/50(プログラム/ピンク)