カテゴリ

  • 家電(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JBL professional
  • ホンダ(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • FPC(4)
  • ゼノア(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ロジクール(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • タンガロイ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SPG(1)
  • Pro-Auto(1)
  • 南海プライウッド(1)
  • タカノ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spl08」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    79,980税込87,978
    1個(2本)
    5日以内出荷
    ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
    仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
  • 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional

    天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

    JBL professional
    109,800税込120,780
    1個(2本)
    6日以内出荷
    低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
    仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)5.5寸法(Φ×高さH)(mm)307×290感度92dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)282音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25取付可能板厚(mm)15~35許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
  • テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professional

    テレビ用スピーカー(サウンドバー)

    JBL professional
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
    仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)