絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WHOLE IN ONE

WHOLE IN ONEのページです。WHOLE IN ONEは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓器具専用 WHOLE IN ONE水栓器具専用WHOLE IN ONE
43,200税込47,520
1個
当日出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):28.5●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2オス×G 1/2回転ナットブラック質量(g)139使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズWHOLE IN ONE
173,200税込190,520
1個
6日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
シャワーヘッド専用 WHOLE IN ONEシャワーヘッド専用WHOLE IN ONE
29,600税込32,560
1個
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メスブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズWHOLE IN ONE
133,200税込146,520
1個
6日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45
家中丸ごとシリーズmore WHOLE IN ONE家中丸ごとシリーズmoreWHOLE IN ONE
396,000税込435,600
1個
6日以内出荷
「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラナノバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
用途止水栓メーター25 or 30mm用。25mm配管接続時はブッシングにて接続。仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):1●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):159●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G1・1/4クロームメッキ質量(g)1000使用環境温度(℃)0~45