カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • M&H(1)
  • POLARG(1)
  • トヨタ(1)
  • ホンダ(1)
  • SMC(8)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • エレコム(5)
  • プロテック(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • KITACO(3)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • スバルアクセサリー(3)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v16w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD65Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
    材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子

    PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック

    多摩電子
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
  • PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子

    PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト

    多摩電子
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1