カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(6)
- Anker(アンカー)(6)
- CKD(3)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KSフィルター(3)
- MOTTERU(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YEC(4)
- エレコム(24)
- エーモン(4)
- オーム電機(2)
- カシムラ(6)
- 三菱電機(4)
- 大橋産業(BAL)(8)
- 富士電機(6)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
「12v5a」の検索結果
特価

PD20W コンセントチャージャー C+A
多摩電子(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1