カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- オカムラ(岡村製作所)(490)
- TAKEGAWA(武川)(64)
- オリエンタルモーター(61)
- 黒田精工(36)
- omron(オムロン)(29)
- SHIFTUP(シフトアップ)(25)
- エスコ(23)
- brembo(23)
- KITACO(20)
- TNK工業(SPEEDPIT)(16)
- ユニ・チャーム(14)
- カンダ[厨房用品](13)
- CIO(12)
- サンドビック(11)
- パール金属(11)
- EBM(江部松商事)(11)
- 東日興産(TN)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- ブランドをもっと見る
「5cc」の検索結果

USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル
多摩電子¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD CtoCシリコンケーブル 1m C
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
PD CtoCシリコンケーブル 1m P
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
回転式USBケーブル CtoC 2.0m
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
回転式USBケーブルC to C
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示していますその他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C転送速度(Mbps)480Mbps
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m イエロー
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色イエローケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0