カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- Kawasaki(24)
- マルヤス電業(23)
- 東京発条製作所(22)
- コンバム(旧:妙徳)(20)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- SMC(10)
- スリーハイ(10)
- ホンダ(9)
- MSTコーポレーション(8)
- ノーリツ(8)
- イマオコーポレーション(7)
- タンガロイ(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
「TH20」の検索結果
特価

USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/USBケーブル
多摩電子¥989税込¥1,0881個当日出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ホワイトコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・通信
USB2.0 Type-C/USBケーブル
多摩電子¥999税込¥1,0991個当日出荷しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
CtoLケーブル
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)色ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
回転式USBケーブル CtoC 2.0m
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
Lightning ケーブル ホワイト
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)色ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
lightninigケーブル 抗菌
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大電流・急速充電対応 ケーブル定格は最大3Aの電流に対応 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示していますその他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)色ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
Lightningソフトタフケーブル 2.0m
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆)質量(g)26定格電圧(V)5ケーブル長(m)約2.0定格電流(A)3コネクタLightning - USB-A取得規格Mfi通信速度480Mbps耐久回数10万回USBタイプUSB2.0
USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷Type-Cスマートフォンの急速充電に対応 。新素材採用のソフトタフケーブル。根元から折れる断線を軽減。Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「481Mbps」色ブラックケーブル長(m)約2.0