カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • SMC(79)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 日伸理化(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • エスコ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アズワン(3)
  • 三菱電機(3)
  • KSフィルター(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • EPSON(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30d」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子

    コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
  • コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.1A 2ポート

    多摩電子(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V/2.1A定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
  • Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
    材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
  • 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
    質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
  • PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子

    PD 20W コンセントチャージャー

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約37出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A maxポートType-C(Power Delivery)×1
  • PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
  • Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
    材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCブラック質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32規格USB2.0定格ケーブル:DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)定格出力AC充電器:DC5V/2.1A通信速度480Mbps定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
  • Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White] 多摩電子

    Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White]

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い 海外でも使用できるAC100V~240V対応
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケースホワイト質量(g)約69定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力電圧(V)DC5/2.4A
  • PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
関連キーワード
smc ac30a特集