カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- 三菱電機(1)
- 大阪魂(1)
「cc-0312-10」の検索結果
特価

PD CtoCケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂色ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A