カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • オリエンタルモーター(43)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • (12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • サンドビック(9)
  • エレコム(7)
  • CKD(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • MCP(6)
  • エスコ(5)
  • ユニ・チャーム(5)
  • TECH(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • カンダ[厨房用品](5)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • UK(三宝)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0010」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュホワイト定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
  • USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止 多摩電子

    PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
    ホワイトケーブル長(m)約1.0
  • USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
    適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
  • PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    PD CtoCケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
    用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
  • PD CtoCシリコンケーブル 1m C 多摩電子

    PD CtoCシリコンケーブル 1m C

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利
    用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
  • PD CtoCシリコンケーブル 1m P 多摩電子

    PD CtoCシリコンケーブル 1m P

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利
    用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
  • 回転式USBケーブルC to C 多摩電子

    回転式USBケーブルC to C

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m
    用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ パイン 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ パイン

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン 多摩電子

    シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。
    用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m イエロー 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m イエロー

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    イエローケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ブラックケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍