カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(34)
  • OWLTECH(オウルテック)(22)
  • StarTech.com(18)
  • オーム電機(15)
  • MOTTERU(15)
  • カシムラ(12)
  • エアージェイ(11)
  • BELKIN(ベルキン)(10)
  • グリーンハウス(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(8)
  • JTT(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • PGA(4)
  • クマザキエイム(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • QTJ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning usb-a」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

    Lightningコンセントチャージャーセット1A

    多摩電子
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    色ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子

    Lightning カーチャージャー 4.8A

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
  • コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子

    コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m

    多摩電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)色ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
  • Lightning 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    Lightning 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
    材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVC色ホワイト質量(g)約43出力DC5V/最大1Aケーブル長(m)約1.0入力DC6VUSBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
  • Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子

    Lightning ケーブル ホワイト

    多摩電子
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイトコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
  • Lightning ケーブル ブラック 多摩電子

    Lightning ケーブル ブラック

    多摩電子
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    色ブラックコネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
  • Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト 多摩電子

    Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック 多摩電子

    Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    色ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
  • Lightning メタルケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    Lightning メタルケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
  • Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイトケーブル長(m)1コネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbps耐久回数100000回ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1
  • IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子

    IPHONE用HDMIケーブル

    多摩電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブル。iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
    色ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
  • lightninigケーブル 抗菌 多摩電子

    lightninigケーブル 抗菌

    多摩電子
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    大電流・急速充電対応 ケーブル定格は最大3Aの電流に対応 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用
  • PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to L

    多摩電子
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
    付属品LightningーType-Cケーブル色ホワイト出力Type-C×1 20Wケーブル長(m)1入力電圧(V)AC100-240USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
  • PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト 多摩電子

    PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト

    多摩電子
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
  • PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子

    PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック

    多摩電子
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
  • PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to L

    多摩電子
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
  • PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to C

    多摩電子
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
    色ホワイト入力電圧(V)AC100-240