絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(4)
色
ブラック(11)
ホワイト(4)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(2)
ケーブル種類
- ストレート(1)
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- エレコム(10)
- カモン(1)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- エスエスエーサービス(20)
- TOPLAND(6)
- タイムリー(19)
- サンワサプライ(40)
- GROOVY(1)
- エアージェイ(23)
- オーム電機(25)
- オズマ(15)
- カシムラ(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
- JAPANNEXT(9)
- StarTech.com(7)
- JTT(7)
- 変換名人(7)
- TAIGASHOJI(大河商事)(7)
- ブランドをもっと見る
「microusb」の検索結果
特価

microUSBケーブル 充電専用
多摩電子¥799税込¥8791個当日出荷パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル長(cm)約90ケーブル種類ストレート適合用途充電用
microUSB-Lightning 変換アダプタ ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質PVC(コネクタケース)色ホワイト質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×21×6オス形状Lightningメス形状microUSB
microUSB クイックカーチャージャー TK48SK
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。色ブラック入力電圧(V)12/24
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載色ブラック入力電圧(V)DC12
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。色ブラック入力電圧(V)DC12
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ
多摩電子¥579税込¥6371個3日以内出荷microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。材質コネクタケース:PVC色ホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状micro-B
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK
多摩電子¥679税込¥7471個3日以内出荷本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。色ブラックケーブル長(cm)約15
2in1USBケーブル 1.2m for Type-C
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維質量(g)約33通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Type-C対応電池6本交換式チャージャー
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。色ホワイト入力電圧(V)DC1.5
PD20Wモバイルバッテリー10000
多摩電子¥4,198税込¥4,6181箱(1個)3日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。トラスコ品番594-7551幅(mm)74色ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック
多摩電子¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト
多摩電子¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
LEDライトミラー
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC形状角型色ホワイト質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11タイプ卓上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)連続使用時間最大約2時間バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)充電時間約2時間ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30入力ポートmicroUSB
コンセントチャージャー2.4A C変換付
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ
多摩電子(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属色ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節○マルチペアリング○
カラビナモバイルバッテリー5000
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他色ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
マイクロUSBキリカエスイッチツキ
多摩電子¥779税込¥8571個3日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVC色ブラック質量(g)20定格【ケーブル】DC5V 2Aケーブル長(cm)90
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0通信距離見通し 約10m power class2充電時間(時間)イヤホン:約1.5連続再生時間約4.0時間保護SCMS-T対応イヤホン形状カナル型通話時間(時間)約2.5対応コーデックSBC対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP