カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(6)
  • CIO(6)
  • アドテック(5)
  • サンワサプライ(5)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • Philips(3)
  • EPSON(2)
  • ドリテック(2)
  • エアージェイ(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カシムラ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-45-w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子PD65W チャージャー C×2+A多摩電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子PD65Wチャージャー C×2+A多摩電子
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD45W コンセントチャージャー C×2 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
ホワイトポート数Type-C×2