カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- 東洋技研(1)
「th330」の検索結果

USB-C to C ケーブル カラビナ付き ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他色ホワイト定格電圧(V)20定格電流(A)3ケーブル長(cm)約10伝送速度(Mbps)480
USB-C to C ケーブル カラビナ付き ブラック
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷キーホルダーやアクセサリーのように、カバンやポーチに取り付けて気軽に持ち運びできる、カラビナ付きケーブル。ケーブルをなくす心配の少ない回転式キャップ採用。充電やデータ転送が可能なUSB PD(PowerDelivery)最大60Wの急速充電に対応。材質(コネクタケース) PVC、(ケーブル被覆)TPE、(カラビナ)亜鉛合金 他色ブラック定格電圧(V)20定格電流(A)3ケーブル長(cm)約10伝送速度(Mbps)480