カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
  • カー用品(17)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(4)
  • StarTech.com(395)
  • エレコム(168)
  • メディアカバーマーケット(148)
  • カシムラ(109)
  • NEC(103)
  • サンワサプライ(88)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(81)
  • BUFFALO(バッファロー)(74)
  • ATEN(70)
  • Jabra(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
  • BELKIN(ベルキン)(49)
  • JTT(49)
  • Dynabook(49)
  • RS PRO(43)
  • 変換名人(43)
  • オーム電機(40)
  • Canon(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b-a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル

    多摩電子
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ホワイトコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・通信
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル

    多摩電子
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)色ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m

    多摩電子
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)質量(g)約17通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ホワイト

    多摩電子
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ホワイト

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ブラック

    多摩電子
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ブラック 多摩電子

    USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ブラック

    多摩電子
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。
    用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
  • USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W

    多摩電子
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
    色ホワイトケーブル長(m)1.2
  • USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル

    多摩電子
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
    材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌

    多摩電子
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)色ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
  • USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ホワイト定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • Type-C/USBーAリバーシブルケーブル 多摩電子

    Type-C/USBーAリバーシブルケーブル

    多摩電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
    色ブラックケーブル長(m)1.2
  • USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ブラック定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト

    多摩電子
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ホワイトケーブル長(m)約1.5
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト

    多摩電子
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ホワイトケーブル長(m)約2.0
  • PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD65Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
    材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD20Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ホワイトケーブル長(m)0.5
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ホワイトケーブル長(m)約1.0
  • USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    USB Type-C 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
    材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC色ホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45定格出力DC5V/1Aケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック

    多摩電子
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ブラックケーブル長(m)0.5
  • Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
    色ブラックケーブル長(m)約1.0
  • ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子

    ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    8日以内出荷
    USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
    仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • コンセント式充電器3.6A 多摩電子

    コンセント式充電器3.6A

    多摩電子
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
    材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき色ホワイト質量(g)約44ポート数3出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
  • コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子

    コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m

    多摩電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)色ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
  • PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子

    PD65WカーチャージャーC+A

    多摩電子
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
  • Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

    Lightningコンセントチャージャーセット1A

    多摩電子
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
    色ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
  • Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト 多摩電子

    Lightning 3in1ケーブル 1.2m ホワイト

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    色ホワイト規格Mfiケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Lightning/Type-C/microUSB(オス) - USB-A(オス)ケーブルロングライフ伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
    材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
  • PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子

    PD20WコンセントチャージャーC+A

    多摩電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
    用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
  • PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W カーチャージャー C+A

    多摩電子
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)色ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子

    Lightning カーチャージャー 4.8A

    多摩電子
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)色ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
  • 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
    質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
  • PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65Wチャージャー C×2+A

    多摩電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
    接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
  • PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子

    PD45Wコンセントチャージャー

    多摩電子
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    USB-AポートとUSB-Cポート搭載。スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
    用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現。最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金色ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
  • PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65W チャージャー C×2+A

    多摩電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
    用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
  • Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK 多摩電子

    Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK

    多摩電子
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
    色ブラック入力電圧(V)DC12