カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(97)
    • モバイルバッテリー/充電器(57)
    • ケーブル(19)
    • USB充電/データ転送ケーブル(19)
    • OAタップ/電源タップ(2)
  • カー用品(14)
    • USBソケット(6)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(22)
  • 2~3未満(7)
ブランド
  • 多摩電子
  • エレコム(84)
  • Anker(アンカー)(4)
  • オーム電機(77)
  • サンワサプライ(149)
  • HIDISC(20)
  • MCO(17)
  • カシムラ(85)
  • PGA(1)
  • StarTech.com(166)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • OWLTECH(オウルテック)(91)
  • CIO(85)
  • サンエス(66)
  • エアージェイ(61)
  • アドテック(56)
  • BELKIN(ベルキン)(50)
  • j5 create(47)
  • MOTTERU(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb pd」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン多摩電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子PD65WカーチャージャーC+A多摩電子
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro多摩電子
174,800税込192,280
1台
8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション多摩電子
119,500税込131,450
1台
8日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
車載インバーター 300W 多摩電子車載インバーター 300W多摩電子
7,898税込8,688
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止 多摩電子PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止多摩電子
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト多摩電子
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
Bluetooth FMトランスミッター 多摩電子Bluetooth FMトランスミッター多摩電子
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応7色のイルミネーション機能搭載。
ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止 多摩電子PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止多摩電子
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応
ホワイトケーブル長(m)約1.0
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
999税込1,099特価
1個
当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240
PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A×2多摩電子
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)入力電圧(V)DC12/24
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
PD CtoCシリコンケーブル 1m P 多摩電子PD CtoCシリコンケーブル 1m P多摩電子
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利
用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子PD CtoCケーブル 1m ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モバイルPCの充電・同期に便利新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブルケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-CケーブルUSB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ブラック 多摩電子PD100W コンセントチャージャーC×2+A ブラック多摩電子
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
ポータブル電源80W 多摩電子ポータブル電源80W多摩電子
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。
用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト 多摩電子PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト多摩電子
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD CtoCシリコンケーブル 1m C 多摩電子PD CtoCシリコンケーブル 1m C多摩電子
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利
用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。 最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67AポートType-C(Power Delivery)×1定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
CtoLケーブル 多摩電子CtoLケーブル多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
車載インバーター 150W 多摩電子車載インバーター 150W多摩電子
5,898税込6,488
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
ポータブル電源500W 多摩電子ポータブル電源500W多摩電子
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4Aバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3バッテリー容量(Wh)506(3.7V換算)
PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック多摩電子
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポートノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
充電ステーション対応モバイルバッテリー18000 多摩電子充電ステーション対応モバイルバッテリー18000多摩電子
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TLP125LFP-5S(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)のバッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
ホワイトバッテリー容量(mAh)18000給電端子USB-C
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト入力電圧(V)AC100-240
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク多摩電子
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト多摩電子
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子PD20WカーチャージャーCx2多摩電子
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用