カテゴリ
- パソコン/周辺機器(38)
- カー用品(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- エレコム(163)
- BUFFALO(バッファロー)(82)
- StarTech.com(72)
- OWLTECH(オウルテック)(68)
- JAPANNEXT(61)
- MOTTERU(57)
- ASUS(エイスース)(51)
- サンワダイレクト(45)
- ラスタバナナ(37)
- オーム電機(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- TogoPower(29)
- Jabra(25)
- BELKIN(ベルキン)(24)
- RS PRO(24)
- CIO(22)
- グリーンハウス(21)
- TOPLAND(21)
- ブランドをもっと見る
「usb-a to usb-c」の検索結果

USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ホワイト定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ブラック定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約2.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.5
回転式USBケーブルC to C
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥849税込¥9341個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USB2.0 USB-A to C ケーブル 2m ブラック
多摩電子¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USB2.0 USB-A to C ケーブル 1m ブラック
多摩電子¥849税込¥9341個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
USB2.0 USB-A to C ケーブル 1.5m ブラック
多摩電子¥939税込¥1,0331個4日以内出荷ケーブル被覆に高耐久強化ナイロンメッシュを採用、傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現。用途根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ホワイトケーブル長(m)約1.0
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ホワイトケーブル長(m)約1.0
PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥879税込¥9671個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック
多摩電子¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ブラックケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル色ブラックケーブル長(m)約1.0
PD60W USB-C to C ケーブル 2m ホワイト
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ホワイト
多摩電子¥959税込¥1,0551個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ブラック
多摩電子¥959税込¥1,0551個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック
多摩電子¥879税込¥9671個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD20W コンセントチャージャー C to L
多摩電子¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。付属品LightningーType-Cケーブル色ホワイト出力Type-C×1 20Wケーブル長(m)1入力電圧(V)AC100-240USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャー C to C
多摩電子¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」色ホワイト入力電圧(V)AC100-240
PD20W カーチャージャーC to L
多摩電子¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to C
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。色ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル
多摩電子¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps規格正規認証品定格(A)3(60W)コネクタType-C to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強データ転送充電・データ:USB2.0ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト
多摩電子¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック
多摩電子¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを。”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD65W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電。USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポート。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
Bluetooth FMトランスミッター
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
PD20Wモバイルバッテリー10000
多摩電子¥4,198税込¥4,6181箱(1個)3日以内出荷最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。トラスコ品番594-7551幅(mm)74色ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ
多摩電子¥3,998税込¥4,3981個当日出荷最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。色ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76~108入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothBluetooth Ver5.0対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115