カテゴリ

  • 電動工具(6)
    • 電動工具用ケース/カバー(6)
  • 保管用品(15)
    • ツールボックス/ツールバッグ(15)
  • 物流用品(3)
    • スチールワゴン(2)
    • ワゴン用部品・オプション(1)
絞り込み
ブランド
  • QBRICK
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qbrick pro」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ

    QBRICK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。
    ブラック外寸法・高さ(mm)244外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)342有効内寸法・奥行(mm)247
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大) QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大)

    QBRICK(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。
    付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3トラスコ品番578-2428ブラック容量(L)19防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)334外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)358有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)189
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

    QBRICK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
    付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ

    QBRICK
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
    付属品パーツボックス×8トラスコ品番578-2433ブラック容量(L)9防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)358外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)75
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車 QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車

    QBRICK
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。
    トラスコ品番578-2430ブラック耐荷重(kg)100外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)325外寸法・間口(mm)506
  • ツールボックス Vario S QBRICK

    ツールボックス Vario S

    QBRICK
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
    用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
  • ツールカート QBRICK

    ツールカート

    QBRICK
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
    材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
  • ツールボックス Vario M QBRICK

    ツールボックス Vario M

    QBRICK
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
    用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)5サイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿なし容量(L)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245色(本体)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)301対角(mm)722外寸法・奥行(mm)585
  • アダプター QBRICK

    アダプター

    QBRICK
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
    用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
  • マルチワークプラットフォーム QBRICK

    マルチワークプラットフォーム

    QBRICK
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。
    用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる質量(kg)3.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×325×57最大耐荷重(kg)30(地上)、12(壁面)
  • コネクター大 (2個入) QBRICK

    コネクター大 (2個入)

    QBRICK
    329税込362
    1セット
    翌々日出荷
    ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
    材質PA寸法(mm)W140×D37×H15(1pcs)質量(kg)0.027(1pcs)
  • ハンドル (ピン2個入) QBRICK

    ハンドル (ピン2個入)

    QBRICK
    579税込637
    1セット
    翌々日出荷
    英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
    用途ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PP寸法(mm)W185×D105×H30(1pcs)質量(kg)0.125(1pcs)
  • ボックスハンドル QBRICK

    ボックスハンドル

    QBRICK
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    耐久性のあるポリアミド製コネクタでボックスに接続できます。片手で快適にツールやアクセサリーを運ぶことができます。英語商品名は [ Qbrick System Box Handle ]です。
    用途ボックスと組み合わせてツールキャリーを作る際に使用する質量(kg)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×294×140
  • ツールボックス Profi S QBRICK

    ツールボックス Profi S

    QBRICK
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
    用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
  • ツールボックス2段 QBRICK

    ツールボックス2段

    QBRICK
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。
    質量(kg)10.05材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)14.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)2
  • ツールボックス Profi L QBRICK

    ツールボックス Profi L

    QBRICK
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
    用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単材質超耐久性プラスチック質量(kg)7.248RedサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420対角(mm)767
  • ツールボックス Profi M QBRICK

    ツールボックス Profi M

    QBRICK
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
    用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.665RedサイズM容量(L)38耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
  • ツールボックス Vario L QBRICK

    ツールボックス Vario L

    QBRICK
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
    用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767
  • ツールボックス Technik S QBRICK

    ツールボックス Technik S

    QBRICK
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。
    用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795レッドサイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
  • ツールボックス Technik L QBRICK

    ツールボックス Technik L

    QBRICK
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。
    用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)7.08サイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420対角(mm)767
  • ラッチ (ピン2個入) QBRICK

    ラッチ (ピン2個入)

    QBRICK
    739税込813
    1セット
    翌々日出荷
    英語商品名は [ QS1 Latches(latches+2xpin) ]です。
    用途ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応材質PA寸法(mm)W130×D70×H20(1pcs)質量(kg)0.794(1pcs)
  • コンテナセット3 QBRICK

    コンテナセット3

    QBRICK
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
    英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。
    材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.9
  • ツールボックス Technik M QBRICK

    ツールボックス Technik M

    QBRICK
    17,980税込19,778
    1個
    91日以内出荷
    付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納可能です。内部の整理を改善するため、2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用のホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えた収納設計です。英語商品名は [ ONE 350 Technik 2.0 Red ]です。
    用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.155レッドサイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
  • オーガナイザー M QBRICK

    オーガナイザー M

    QBRICK
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
    用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用質量(kg)1.17RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365