カテゴリ
- 保管用品(19)
- 電動工具(6)
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- QBRICK
「qbrick set」の検索結果

モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(大)
QBRICK(2件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。仕切り板でスペースを4つに区切れるので整理しやすいです。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。付属品ツールトレイ×1、仕切り板×3トラスコ品番578-2428色ブラック容量(L)19防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)334外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)358有効内寸法・奥行(mm)245有効内寸法・高さ(mm)189
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 引き出しタイプ
QBRICK¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。色ブラック外寸法・高さ(mm)244外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)342有効内寸法・奥行(mm)247
ツールボックス2段
QBRICK¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER2 TOOLBOX 2.0 ]です。質量(kg)10.05材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)14.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×108(2個)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)2
ケーブルコード収納セット
QBRICK¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:8.1本体寸法(mm)W333×D197×H92本体質量(kg)0.86
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)
QBRICK¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429色ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” オーガナイザータイプ
QBRICK¥4,898税込¥5,3881個当日出荷両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。付属品パーツボックス×8トラスコ品番578-2433色ブラック容量(L)9防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)358外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)75
ボックスハンドル
QBRICK¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷耐久性のあるポリアミド製コネクタでボックスに接続できます。片手で快適にツールやアクセサリーを運ぶことができます。英語商品名は [ Qbrick System Box Handle ]です。用途ボックスと組み合わせてツールキャリーを作る際に使用する質量(kg)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×294×140
ツールボックス Expert M
QBRICK¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス材質超耐久性プラスチック質量(kg)6.2サイズM容量(L)38.52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320対角(mm)722
コンテナセット2
QBRICK¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷英語商品名は [ QS Containers SET2 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6.4本体寸法(mm)W345×D385×H95本体質量(kg)1.02
モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” 台車
QBRICK¥6,998税込¥7,6981台当日出荷両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。小回りが利くので狭い現場に出入りする際に便利です。長辺側に2箇所アルミ製ブラケットがあり、ベルトをかけることが出来ます。トラスコ品番578-2430色ブラック耐荷重(kg)100外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)325外寸法・間口(mm)506
コンテナセット3
QBRICK¥2,498税込¥2,7481セット翌日出荷英語商品名は [ QS Containers SET3 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:6本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.9
コンテナセット5
QBRICK¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷英語商品名は [ QS Containers SET5 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:2.5本体寸法(mm)W345×D385×H123本体質量(kg)1.08
コンテナセット4
QBRICK¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷英語商品名は [ QS Containers SET4 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:4.8本体寸法(mm)W345×D385×H90本体質量(kg)0.74
コンテナセット1
QBRICK¥2,298税込¥2,5281セット翌日出荷英語商品名は [ QS Containers SET1 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W345×D385×H145本体質量(kg)0.9
マグネットセット (4個入)
QBRICK¥7,598税込¥8,3581セット翌日出荷英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石質量(kg)梱包:4.5本体寸法(mm)W257×D182×H65本体質量(kg)0.7
コネクターセット
QBRICK¥3,798税込¥4,1781セット翌日出荷道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)W257×D180×H65質量(kg)0.75
作業用脚立
QBRICK¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷英語商品名は [ QS Sawhorse+Connectors SET2 ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:5.1本体寸法(mm)W782×D582×H130本体質量(kg)5.1
コネクターセット3
QBRICK¥919税込¥1,0111セット翌々日出荷英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)質量(kg)梱包:2本体寸法(mm)W80×D100×H40本体質量(kg)0.1
マグネットセット (2個入)
QBRICK¥5,498税込¥6,0481セット翌々日出荷英語商品名は [ Custom MagneticSet2 magnets ]です。寸法(mm)W257×D182×H85質量(kg)0.7
ツールボックス Vario S
QBRICK¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
オーガナイザー 2XL
QBRICK¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用質量(kg)4.88サイズ2XL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)19.5耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138外寸法・幅(mm)387外寸法・高さ(mm)172対角(mm)679外寸法・奥行(mm)582
ツールボックス Vario L
QBRICK¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6色レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767
コネクトアダプター (2個入)
QBRICK¥999税込¥1,0991セット翌日出荷英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能材質ABS+ポリアミド寸法(mm)W307×D70×H33質量(kg)0.299
マルチワークプラットフォーム
QBRICK¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷QS ONEラインのモジュールを、QS TWOおよびPROモジュールと直感的に組み合わせることができます。壁や床に取り付けるプレートとして、2in1の機能を持っています。漆塗りの合板を作業面として使える3in1機能があります。安全ベルト用スチールホルダーが4つ付いています。ポリアミド製コネクターを使用しています。強化構造により、高い安定性を提供します。英語商品名は [ ONE Adapter Work Platform ]です。用途壁や床に取り付けて、モジュールを安定して固定するための取り付けプレートとして使える。工具の取り付けや作業台としても利用できる質量(kg)3.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×325×57最大耐荷重(kg)30(地上)、12(壁面)
アダプター
QBRICK¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
ツールボックス Expert S
QBRICK¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。用途中型ツールや小物の収納と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)5.1色RedサイズS容量(L)15.4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679
ロングアイテムホルダー
QBRICK¥3,898税込¥4,2881セット翌日出荷英語商品名は [ QS Custom Long Items Holder ]です。材質ポリプロピレン質量(kg)梱包:13.5本体寸法(mm)W276×D140×H86本体質量(kg)1.1
オーガナイザー用ダブルコネクター (2個入)
QBRICK¥489税込¥5381セット翌々日出荷英語商品名は [ DoubleConectorsQS1IIDaytona ]です。用途オーガナイザー(M・M PLUS・L)に対応。材質PA寸法(mm)W115×D56×H13(1pcs)質量(kg)0.026(1pcs)
ボックス Plus 2.0
QBRICK¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)2.65容量(L)35内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237対角(mm)660
ツールボックス2段
QBRICK¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適容量(L)9・20外寸(mm)W587×D380×H340内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148