カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Bluemake
- Canon(2)
- Gigastone(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- NAGAOKA(2)
- OM SYSTEM(1)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- Team(チーム)(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- コダック(3)
- フィールドスリー(1)
- 下村企販(1)
「kodak fz55 bk」の検索結果
特価

コンパクトデジタルカメラ
Bluemake(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP