カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- タックルハウス
- MAZDA(マツダ)(15)
- 三ツ星ベルト(10)
- RS PRO(6)
- 青木精密工業(4)
- CKD(3)
- ダイワ(3)
- Schutzinger(3)
- SMC(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- 三菱(2)
- プラス[家具](2)
- タンガロイ(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ナイキ(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
「lb-66」の検索結果
特価

ローリングベイト RB88
タックルハウス¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)88質量(g)24タイプシンキングフックST-46#6リングタイプ#3
ローリングベイト RB77
タックルハウス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)77質量(g)15タイプシンキングフック#10リングタイプ#3
ローリングベイト RB66
タックルハウス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ダウンサイズ化によりシビアな状況下にも対応。フッコ、セイゴクラス狙いにも、また、大型メバルにも対応。用途<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。長さ(mm)66質量(g)12タイプシンキングフック#10リングタイプ#2