カテゴリ
- 洗車・清掃(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋国際
- ALBA(アルバ)(1)
- ATEN(11)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Festo(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MOXA(2)
- MYACTUATOR(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RED LION(1)
- RS PRO(46)
- SBS(1)
- SMC(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ハーティング(1)
- 日東精工(1)
- 椿本チエイン(13)
- 神保電器(3)
「rs08b-1」の検索結果

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130