カテゴリ
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋国際
- 水本機械製作所(28)
- SMC(4)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 鶴見製作所(2)
- コノエ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
「sus-m8b」の検索結果

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130