カテゴリ
- 洗車・清掃(16)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋国際
- 曙産業(34)
- オチアイ(25)
- 大阪魂(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- IDEC(和泉電気)(13)
- ネグロス電工(12)
- WAKI(和気産業)(10)
- TRUSCO(7)
- KITACO(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7)
- audio-technica(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- プロトブレンボ(7)
- タカチ電機工業(5)
- チバ・テクノ(5)
- 日東工器(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- ブランドをもっと見る
「tw3」の検索結果
特価

蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 1/4クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:50
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
東洋国際¥9,198税込¥10,1181本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄
東洋国際¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス
東洋国際¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
東洋国際¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
東洋国際¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス
東洋国際¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0半径(Φmm)【取り回し】50