カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Raythink
- TRUSCO(2)
「tb2b064」の検索結果
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103498-260828-02.jpg)
エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様]
Raythink¥1,198,000税込¥1,317,8001個15日以内出荷RT400U標準レンズ超高温対応エキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。最大1,500℃までの温度測定に対応し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなどの高温プロセス監視に最適です。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 超広範囲温度測定。-20℃から最大1,500℃までの測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。仕様保存媒体:microSDカード(64B付属、最大2TBまで対応)その他IFOV:0.92mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mmレンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、超解像:960×720モード画像:赤外線、可視光、PIP、フュージョンデジタルズーム1倍~10倍焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m




![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103498-260828-02.jpg)