カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • 無線LANルーター(親機)(10)
絞り込み
ブランド
  • テルトニカ・ネットワークス
  • エレコム(12)
  • TP-LINK(117)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • 慶洋エンジニアリング(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • 共立電子産業(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • 平野商会(1)
  • ラトックシステム(5)
  • ケイシーズ(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(90)
  • NEC(78)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • MOTTERU(72)
  • ASUS(エイスース)(66)
  • 塚本無線(59)
  • Dell Technologies(52)
  • EPSON(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Wi-Fi」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241テルトニカ・ネットワークス
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。 GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUTX10 産業用Wi-Fi 5 (11ac) / ギガビットイーサネット ルーター テルトニカ・ネットワークスRUTX10 産業用Wi-Fi 5 (11ac) / ギガビットイーサネット ルーターテルトニカ・ネットワークス
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
RUTX10は、ギガビットイーサネット、Bluetooth、Wi-Fi 5 (802.11ac)を搭載し、有線・無線ルーティング機能を備えています。高いセキュリティ機能、幅広いネットワークプロトコルと高度なリモート管理機能(RMS)により、プロフェッショナルな用途に理想的なデバイスです。
質量(g)366
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
50,980税込56,078
1台
7日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
質量(g)130
RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータテルトニカ・ネットワークス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークスRUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証テルトニカ・ネットワークス
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
質量(g)292
wi-fi ルーター特集