カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- CLEAN SELECT
- HIOKI(日置電機)(16)
- オーム電機(14)
- HAMILeX(ハミレックス)(7)
- 坂詰製作所(2)
- SATO(サトー)(2)
- ビデオセンシング(2)
- エレコム(1)
- BOSE(ボーズ)(1)
「ch-pw」の検索結果
特価

コードレス高圧洗浄機
CLEAN SELECT¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5