カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- 大正天びん製作所(40)
- VIBRA(新光電子)(14)
- CKD(12)
- SMC(8)
- グリーンクロス(8)
- ラクテム(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 千代田通商(3)
- エクセン(2)
- TRUSCO(2)
- ニューストロング販売(2)
- ネグロス電工(2)
- HANDIWORK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三菱電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- メディカル・エイド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「csb-2」の検索結果

電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥6,698~税込¥7,368~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥3,198~税込¥3,518~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上