カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- トリニティ(10)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5)
- 日野自動車(3)
- omron(オムロン)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 品川電線(2)
- RS PRO(2)
- アトムズ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- タンガロイ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- IKA(1)
- ラフアンドロード(1)
- SHURE(1)
- SPARKFUN(1)
- Thronmax(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flex-s」の検索結果

スダレ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から32日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
エコ・オキフレックス スダレ形
沖電線¥31,980~税込¥35,178~1巻(1リール×61m)5日以内出荷メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。ピッチ(mm)線間:1.27全長(m)61絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応