カテゴリ
- 電気材料(9)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- Aratas(旧:omron)(1)
- IKA(1)
- omron(オムロン)(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- RS PRO(1)
- ニコテック(1)
- ノーブランド(6)
- 三沢電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「flex-s4」の検索結果
特価
関連キーワード

スダレ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)当日出荷から32日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1巻(61m×1本)ほか当日出荷から62日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら