カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- 信越化学工業(8)
- 菊水化学工業(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- ケーピープラテック(2)
- エスコ(1)
- 栗田工業(kurita)(1)
- TRUSCO(1)
- 四国電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- つやげん(1)
- 巽合成化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km-73 16kg」の検索結果

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥2,298~税込¥2,528~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線