カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 沖電線
- ノーブランド(7)
- Winwell(6)
- 菊水化学工業(4)
- 伸興電線(3)
- ネグロス電工(2)
- タツタ電線(2)
- 四国電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- アサヒ衛陶(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- BELDEN(2)
- ネオフレックス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 片桐医科工業(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km63」の検索結果

電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥7,998~税込¥8,798~1本(10m)ほか当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥899,800税込¥989,7801セット(100m×10本)5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000